Les circlips intérieurs pour trous d’alésage, pour des fixations rapides et solides
Les circlips intérieurs sont des anneaux métalliques dits « élastiques », utilisés par les professionnels pour réaliser des assemblages sur supports cylindriques – le tout sans vis, ni boulon, ni rondelle ! Würth a développé sa propre série de circlips intérieurs pour trous d’alésage, que nous vous proposons de découvrir ici.
Principe du circlip ou anneau élastique : assembler des éléments sans vissage
Les circlips vous donnent la possibilité de fixer des composants sans avoir à fileter, à tarauder, à visser... Autant dire qu’ils vous permettent de faire de belles économies de temps et d’argent. Il vous suffit en effet de loger cet anneau plat dans une gorge réalisée sur un axe ou dans un alésage, en vous servant d’une pince à circlips, pour finaliser votre assemblage. Il convient simplement de distinguer :
- les circlips extérieurs, à l’ouverture généralement plus étroite, qui doivent être glissés dans les rainures intérieures des mécanismes
- et les circlips intérieurs, à l’ouverture généralement plus importante, qui doivent être logés dans les gorges périphériques au support.
Des circlips intérieurs de toutes tailles, en acier à ressorts ou en acier inoxydable
Véhicules, machines à laver, photocopieuses… Les circlips trouvent de nombreuses applications dans l’industrie. Ils sont d’ailleurs disponibles dans de nombreuses tailles et divers matériaux, pour pouvoir couvrir ces multiples demandes. Au sein de notre gamme de circlips intérieurs pour professionnels, vous trouverez ainsi :
- des anneaux élastiques de forme J au diamètre plus ou moins important (8,7 mm, 43,5 mm, 117 mm…), correspondant à des perçages plus ou moins larges
- des anneaux élastiques composés d’acier ressort ou d’acier inox, etc.
Comment installer un anneau élastique à l’aide d’une pince adaptée ?
Vous souhaitez en savoir plus sur la manière d’installer un circlip intérieur ? Voilà un rappel rapide des différentes étapes à suivre. Veillez d’abord à vous procurer une pince à circlips intérieurs (et non pas son homologue réservée aux circlips extérieurs), puis :
- observez l’état de la gorge et nettoyez-la si elle vous paraît encrassée
- vérifier que vous disposez de l’espace nécessaire pour faire passer votre circlip
- insérez les « tétons » de la pince dans les petits trous de l’anneau afin de l’écarter ou de le resserrer, jusqu’à le disposer dans son logement – évitez d’appuyer trop fort pour ne pas abîmer l’anneau élastique, qui risquerait de fragiliser l’assemblage par la suite. Ça y est, c’est déjà fixé !