Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à circplis

Pince à circlips : la pince spécifique pour circlips intérieurs et extérieurs

Faits d’acier, de cuivre ou même de carbone, les circlips sont des joncs d’arrêt qui permettent de maintenir différents éléments sur un support de forme cylindrique. Utilisés dans des secteurs aussi variés que celui de l’automobile et de l’électroménager, ils sont montés à l’aide de pinces à circlips. Pour bien choisir ces outils manuels faisant figure d’indispensables, faites dès à présent confiance à la qualité Würth ! Tous nos produits vous attendent sur notre catalogue et vous permettront de répondre à tous vos impératifs.

La pince à circlips : un outil manuel pensé pour les professionnels exigeants

La pince à circlips permet d’élargir et/ou de resserrer un anneau en acier. On peut faire la différence entre différents modèles adaptés à certaines spécificités d’utilisation. Ces derniers sont évidemment tous mis à votre disposition par votre fabricant qui vous propose :

Précises, ces références Würth permettent de procéder à l’installation des circlips avec le moins de déformation possible.  

Ayant été pensées pour être les plus fonctionnelles possibles, elles sont également :

  • équipées d’une poignée à revêtement plastique : anti-dérapante, cette dernière garantit une excellente prise en main,
  • dotées d’une pointe en acier à ressort comprimé : pour une plus grande stabilité lors de l’utilisation, même sur les pièces grippées et difficiles,
  • fortes d’un ressort interne : plus sûr et garantissant aucune perte, aucune salissure.

Votre pince à circlips : quel modèle Würth adopter ?

Afin d’être satisfait de votre pince à circlips Würth, quelques critères de sélection doivent être retenus au moment de sa sélection :

  • la longueur de votre pince,
  • la plage de serrage minimale/maximale : pouvant notamment varier de 3-10 mm à 85-140 mm,
  • la longueur des mâchoires : en moyenne de 27 à 92 mm,
  • la longueur du crochet : pouvant être comprise entre 12 et 20 mm,
  • la matière : acier, chrome,
  • ou encore le diamètre de la pointe : de 0,9 à 3,2 mm,
  • et enfin, la forme : A,B,C,D.