Les cisailles à tôle Würth, des outils conçus pour durer !
Les cisailles à tôle manuelles sont utilisées depuis très longtemps dans l'industrie et l'artisanat. Aujourd'hui, elles sont généralement utilisées dans les domaines de la toiture, de la plâtrerie ou encore de l'industrie automobile.
Les cisailles à tôle coupent rapidement et sans bavure les tôles tendres et dures - c'est l'avantage décisif des cisailles à tôle par rapport aux scies à métaux ou aux meuleuses d'angle. Un autre avantage est que ces cisailles à tôle travaillent rapidement, facilement et manuellement, elles peuvent donc être utilisées presque de manière universelle. Würth propose une large gamme de cisailles à tôle à usage professionnel de type « berlinoise », « pélican », « à chantourner » ou encore « aviation ».
Deux grandes familles de cisailles à tôle
Indépendamment de la forme et de la longueur des tranchants, les cisailles à tôle sont disponibles en deux modes de fonctionnement de base :
- Les cisailles à tôle standard se composent de deux leviers de cisaillement - comme pour les cisailles ordinaires, la force de coupe dépend du rapport entre la longueur de l'arête de coupe et la longueur du manche.
- Les cisailles à tôle à levier sont munies de deux leviers reliés par un joint à ressort, dont chacun est relié aux deux tranchants par un autre joint. Les cisailles à levier nécessitent moins de force et sont particulièrement faciles à manipuler.
Dans la boutique en ligne de Würth, vous trouverez aussi bien des cisailles à tôle standard que des cisailles à transmission par levier. De plus, de nombreuses cisailles à tôle sont disponibles en version coupe à droite ou coupe à gauche, ce qui permet une coupe propre et sans bavures droite ou gauche.
Une cisaille à tôle adaptée à chaque application
En fonction du métier et du domaine d’activité, les cisailles à tôle sont déclinées sur plusieurs déclinaisons pour répondre aux différentes exigences. Par conséquent, les cisailles à tôle sont disponibles en différentes conceptions et longueurs. Quelques exemples :
- Les cisailles « pélicans » et « berlinoises » possèdent des arêtes de coupe trempées par induction garantissant une longue durée de vie et une découpe longue et rectiligne sans interruption.
- Les cisailles « à chantourner » ont des arêtes de coupe relativement courtes et sont principalement utilisés pour les coupes continues et chantournages étroits.
- Les cisailles « aviation » sont l’outil idéal du plâtrier et plaquiste ! Ces professionnels les utilisent dans la coupe de d’ossatures pour plaques de plâtre, montants, rails, fourrures…