Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
CFT3000 clavier sans fil
CFT3000 clavier sans fil - 1
CFT3000 clavier sans fil - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

CFT3000 clavier sans fil

Confort d'utilisation maximal par simple saisie d'un code numérique créé individuellement

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Permet d'accorder des autorisations d'accès

  • Installation simple, flexible et sans fil

  • Sécurité maximale grâce au chiffrement AES 128 bits

  • Apprentissage facile

  • Écran rétroéclairé avec surface tactile de haute qualité
Indication

Apprentissage possible de trois entraînements de porte de patio FCA3000 maximum. Jusqu'à 32 codes différents peuvent être créés à l'aide du clavier



Le clavier doit être installé à portée des entraînements



Non compatible avec les systèmes CFA3100, CFT3100, CFF3100, CFS3100 et CFW3100

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques

Article ni repris, ni échangé.