Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de mini clés polygonales doubles à cliquet 31 pièces
Assortiment de mini clés polygonales doubles à cliquet 31 pièces - 1
Assortiment de mini clés polygonales doubles à cliquet 31 pièces - 2
Assortiment de mini clés polygonales doubles à cliquet 31 pièces - 3
Assortiment de mini clés polygonales doubles à cliquet 31 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de mini clés polygonales doubles à cliquet 31 pièces

Contient les douilles et embouts courts les plus courants.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Douilles et embouts extrêmement courts pour un usage dans les espaces les plus restreints

  • Clé mixte à cliquet avec déport spécial et longueur d'utilisation optimisée de 115 mm


Contenu de la livraison :


  • Embouts 1/4 pouce, longueur 18 mm : PH0, PH1, 2 x PH2 ; PZ0, PZ1, PZ2 ; à fente 4, 6 mm ; six pans mâle 3, 4, 5, 6 mm ; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

  • Douilles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • Clé polygonale double à cliquet de 1/4 pouce, 11 mm, hexagonale