Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé de mesure pour cylindre profilé type B

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé de mesure pour cylindre profilé type B

Pour mesurer les cylindres profilés doubles et à bouton profilé
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
  • Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé

  • Tige pour serrures avec perforation PC, permet de verrouiller la serrure sans cylindre

  • La clé carrée conique de 6 à 8 mm permet d'ouvrir une porte sans la poignée

  • Clé hexagonale AF 3 pour l'installation de poignées de porte

  • Douille quatre pans mâle 6 mm, 7 mm et 8 mm

  • Avec ouvre-bouteille intégré

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.