Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet métrique droite polie chromée
Clé à cliquet côté œil
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Embout côté œil :
- POWERDRIV modifié, 12 points
- A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°
- Œil fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr
Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899
Géométrie :
- Côté œil droit
- Position du mors à 15°
Côté œil fin pour travailler dans les endroits les plus étroits
Cet outil spécial ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple de serrage maximales. Par conséquent, la clé n'est que partiellement adaptée au desserrage des vis.
Desserrer les vis avec le côté mors et serrer avec le mécanisme à cliquet sur le côté œil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!