Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clés à rochet et visseuses pneumatiques

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Clés à rochet et visseuses pneumatiques

Les clés à rochet et visseuses pneumatiques Würth : des outils robustes et performants

Würth met à votre disposition une sélection complète de machines pneumatiques très performantes. Sa gamme d’équipements pneumatiques destinés au serrage inclut meuleuse pneumatique, riveteuse pneumatique, clé à choc pneumatique… Ces modèles peuvent convenir tout autant pour un usage ponctuel que pour un usage profesionnel intensif comme des applications industrielles. Les clés à rochet pneumatiques ou visseuses à air comprimé permettent de visser et de dévisser sans efforts et avec une grande efficacité. Elles sont appréciées pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès.

Des outils puissants et fiables

Les clés à rochet pneumatiques utilisent l’air comprimé au lieu de l’électricité comme source d’énergie. Ils s’utilisent conjointement à des compresseurs d’air qui les alimentent. Très puissants, ils fournissent un couple élevé adapté pour une application particulièrement intensive.

Dotés de carrés d'entrainement de 1/2 pouce, 1/4 pouce et 3/8 pouce, les clés à rochet Würth proposent différentes solutions pour convenir à votre utilisation professionnelle. Par ailleurs, les modèles 1/4” et 3/8” sont compacts et assurent une utilisation aisée dans les endroits difficiles d’accès.

Pour plus de confort lors de l’utilisation, l’échappement d’air s’effectue à l’arrière hors de la zone de travail. Grâce à sa grande puissance et à sa conception adaptée, la clé à rochet pneumatique peut vous accompagner dans votre travail quotidien pour effectuer des serrages forts et précis. Notez par ailleurs qu'il est impératif d’équiper ces outils d’un lubrificateur d’air afin de maintenir leur niveau de performance élevé et de leur assurer une longue durée de vie.

Pratique et ergonomique : une conception qui s’adapte à toutes les utilisations

Pour une bonne prise en main adaptée à chaque usage, Würth vous propose différentes formes de modèles de clés à rochet et visseuses à air comprimé. La visseuse type revolver, dotée d’un manche et d’une tête, présente une forme similaire à un pistolet. Le modèle droit - les clés à rochet – est seulement constitué d’un manche : sa conception courte est idéale pour travailler dans des zones particulièrement inaccessibles, comme par exemple dans les véhicules.

Outre les diverses formes, on distingue également des différences au niveau de l’embrayage : à coupure d’air, c’est-à-dire automatique, ou à friction. Quant au modèle réversible, il propose un réglage à droite et à gauche très pratique. Retrouvez sur notre site tous nos clés à rochet pneumatiques et visseuses à air comprimé.