Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet métrique Six pièces avec entraînement POWERDRIV®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet métrique Six pièces avec entraînement POWERDRIV®

Avec levier d'inversion, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
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
  • Cliquet à œil, réversible en actionnant le levier spécial

  • L'angle de 15° de la tête d'œil offre une plus grande flexibilité

  • Le cliquet à 72 dents permet un angle de retour de seulement 5°, ce qui rend la clé adaptée au travail dans des espaces clos

  • Emballage du produit : Cadre en plastique
Indication

Le cliquet ne convient pas aux charges très élevées (supérieures aux valeurs F/max. indiquées dans le tableau).


Pour cette raison, nous recommandons de desserrer les vis ou les écrous à l'aide de la partie fixe puis de les retirer avec le cliquet, le serrage s'effectuant sans problème avec le cliquet.