Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clip de fixation affleurant
Fixation de tuyau rapide et sans outil dans les saignées de maçonnerie d'un maximum de 60 mm de large
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Force de serrage élevée
- Ne se voit pas à travers le plâtre grâce à sa couleur neutre
- Aucune détérioration des tuyaux
- Montage facile grâce aux œillets
- Le temps de montage est considérablement réduit : 50 % de gain de temps
Pour tuyau/câble dans les saignées de maçonnerie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!