Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4 article(s) avec 5 versions trouvées
Pour poser efficacement les conduits (M16-M32), les câbles et les faisceaux de câbles électriques
Collier de fixation fileté réouvrable pour la pose rapide de câbles, gaines, conduits et tubes
Fixation de tuyau rapide et sans outil dans les saignées de maçonnerie dun maximum de 60 mm de large
Fixation de tuyau rapide et sans outil dans les saignées de maçonnerie dun maximum de 45 mm de large
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.