Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation affleurant
Fixation de tuyau rapide et sans outil dans les saignées de maçonnerie d'un maximum de 45 mm de large
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Force de serrage élevée
- Ne se voit pas à travers le plâtre
- Aucune détérioration des tuyaux
- Installation simple
- Le temps d'assemblage est considérablement réduit, ce qui représente un gain de temps de 50 %
Tuyau/câble dans les saignées de maçonnerie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!