Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Closoir WÜTOP® faîte DV

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Closoir WÜTOP® faîte DV

Applications universelles pour la ventilation d'entrée et de sortie de toutes les structures de toit incliné à segment central non inflammable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La section centrale est un mélange de fibres naturelles/fibre de verre résistant aux UV (5 ans minimum) et non inflammable (classe d'inflammabilité A2)

  • Comportement au feu de l'aluminium B2 : non inflammable

  • Segment central imprimé pour un alignement rapide et facile

  • Le segment central résistant à la déchirure protège des projections de neige, des insectes et des éclaboussures d'eau

  • Section transversale de la ventilation conforme à la norme DIN 4108 partie III, environ 195 cm²/mètre installé

  • Papier adhésif en butyle bénéficiant d'excellentes propriétés d'adhérence

  • Installation simple et rapide avec le rouleau de 5 m

  • Raccordement haute qualité entre les bandes latérales en aluminium et le segment central
Indication

Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais

Testé à la Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Agence de test de matériaux de Rhénanie du Nord-Westphalie) ; rapport de comportement au feu n° 230007467-4

Article ni repris, ni échangé.