Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Closoir Wütop® Roll-Plus
Closoir universel pour la plupart des tuiles en béton et en terre cuite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- PVC modifié stable aux UV et résistant aux intempéries avec bandes d'étanchéité en aluminium sur les côtés
- Extrêmement flexible et facile à installer
- Papier adhésif en caoutchouc butyle bénéficiant d'excellentes propriétés d'adhérence
- Section transversale de ventilation selon DIN 4108 : env. 160 cm², suffisant pour une longueur de chevron d'environ 16 m
Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais.
Le support doit être propre, sec et exempt de graisse et de poussière.
WÜTOP® Roll-Plus doit être déroulé au centre de la latte de faîte et agrafé ou cloué en position.
Détacher le film de protection de la bande de papier adhésif, appuyer fermement et simultanément l'adhésif des deux côtés sur le sommet de la tuile et lisser jusque dans le creux de la tuile.
WÜTOP® Roll-Plus peut être découpé à l'aide d'une paire de ciseaux classique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!