Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Closoir WÜTOP® Strong haute résistance
Système universel pour la plupart des tuiles en béton et terre cuite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Traitement rapide et facile
- Extrêmement robuste grâce au raccord collé et cousu entre le géotextile et l'aluminium
- Technique de collage activée en retirant le film de protection
- Conçu pour une adaptabilité optimale
- Ventilation optimale assurée conformément à la norme DIN 4108
- Avec section transversale de ventilation d'environ 170 cm²/lfm
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et de poussière
- Closoir WÜTOP cloué au début du chevron de faîte central
- Retirer environ 50-70 cm de papier de masquage de la colle
- Appuyer fermement et simultanément la colle des deux côtés sur la rangée de tuiles supérieure et lisser jusque dans le creux de la tuile. Si nécessaire, clouer tous les 1-2 m
- Les closoirs WÜTOP-STRONG peuvent être découpés à l'aide d'une paire de ciseaux classique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!