Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Closoir WÜTOP® Uni-Roll
Closoir WÜTOP<SUP>®</SUP> Uni-Roll - 1
Closoir WÜTOP<SUP>®</SUP> Uni-Roll - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Closoir WÜTOP® Uni-Roll

Closoir universel pour la plupart des tuiles en béton et en terre cuite

  • Longueur de rouleau: 10 m
  • Largeur de rouleau: 300 mm
  • Nombre de roues: 2 PCS
  • Section transversale d'aération: 160 cm²
  • Température d’application mini: 5 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Longueur de rouleau Largeur de rouleau Nombre de roues Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681000083
Anthracite 10 m 300 mm 2 PCS
20 m
0681000081
Rouge brique 10 m 300 mm 2 PCS
20 m
0681000082
Marron 10 m 300 mm 2 PCS
20 m
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
  • PVC stable aux UV et résistant aux moisissures avec bandes d'étanchéité en aluminium sur les côtés

  • Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains

  • Extrêmement flexible et facile à installer

  • Bande butyle avec d'excellentes propriétés adhésives

  • Section transversale de ventilation selon DIN 4108 : env. 160 cm2, suffisant pour une longueur de chevron d'environ 16 m.
Indication

Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais