Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou pour plafond W-DN
Clou pour plafond W-DN - 1
Clou pour plafond W-DN - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou pour plafond W-DN

Montage facile : Poser et introduire à ras. Pour le montage de suspentes de plafond ou de profilés en C dans des cloisons sèches. Pour béton, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Montage facile : Poser et introduire à ras. Pour le montage de suspentes de plafond ou de profilés en C dans des cloisons sèches. Pour béton, acier zingué

  • Montage traversant

  • Faible profondeur de perçage

  • Faible diamètre de perçage

  • Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Montage simple et rapide : Mettre le clou en place, puis frapper la partie qui dépasse au marteau jusqu'à affleurement

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis

  • Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
Homologation

Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton : Agrément technique européen ATE-12/0029


  • Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception C

  • Fixation bénéficiant d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de traction du béton) et le béton non fissuré (zone de compression du béton)

  • La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur béton de poids normal armé ou non, ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12


Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (matériau de base : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-12/0029)

Indication

Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton (quelle que soit la direction de la charge)


Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel YF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.



Charge admissible en cas d'exposition au feu


Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu YM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et YF = 1,0 ont été pris en compte.



Diamètre de perçage nominal et diamètre des arêtes de coupe de la perceuse


Les forets pour perceuse à percussion en carbure de tungstène doivent être conformes aux spécifications définies dans la notice d'information du Deutsches Institut für Bautechnik (Institut allemand du génie civil, DIBt) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI) sur les "valeurs caractéristiques, exigences et essais pour les forets de maçonnerie avec corps de coupe en carbure de tungstène utilisés pour la fabrication de trous percés pour l'ancrage". Les forets pour perceuse à percussion Würth sont conformes aux exigences indiquées dans la brochure.

Domaine d'application

Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton : Agrément technique européen ATE-12/0029


  • Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception C

  • Fixation bénéficiant d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de traction du béton) et le béton non fissuré (zone de compression du béton)

  • La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur béton de poids normal armé ou non, ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12


Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (matériau de base : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-12/0029)

Article ni repris, ni échangé.