Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
30 article(s) avec 162 versions trouvées
Microbrads en bande galvanisé type minitip ou MG pour finitions en agencement et menuiseries
Brads 20° inox A2 pour utilisation en classe de service 3 selon lEurocode 5
Série JM
Série J (fnitions / plinthes / lambris / vitrages)
Pointe Série N (encadrement / serrureries / meubles)
Pour les travaux dagencement et de finitions (Série DA)
Pour les travaux dencadrement, mobiliers
Série J (finitions / plinthes / lambris / vitrages)
Série BRADS 20°
Pointes à tête large type T
Acier zingué bleu (A2K)
Série DA (agencement / menuiserie / plancher)
Brads 20° inox A2 + 2 cartouches de gaz
Minibrads inox A2 1,2 x 2,2 pour finitions
Pack minibrads galvnisées 1,2x2,2 en bande pour finition
Clou de finition court pour cloueur avec chargeur à clous droits.
Finettes inox A2 0,6 mm type SN 06 ou mini 0,6 pour finitions et fixations invisibles
Pointe Série BE de finition, invisible
Acier zingué bleu (A2K), revêtement en résine
Pour travaux dintérieur
Série GA (verrerie / socles / cadres / moulures)
Acier zingué bleu
Série AL (invisibles / cadres / décorations / miroirs / frises)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Microbrads en bande galvanisé type "minitip" ou "MG" pour finitions en agencement et menuiseries
Brads 20° inox A2 pour utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5