Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffre de transport d'outils sécurisé grutable
Stockage étanche de vos équipements
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection antivol sur le chantier
- Peut être levé par grue, même en cas de charge
- Matériel de fixation non inclus
- Dimensions intérieures (l x H x P) pour la réf. 0963 99 045 : 1 655 x 575 x 605 mm
- Dimensions intérieures (l x H x P) pour la réf. 0963 99 046 : 855 x 575 x 605 mm
Peut être fixé de façon permanente sur la surface de chargement ou utilisé comme unité amovible
Peut être utilisé de diverses manières ou fixé au sol sur les chantiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!