Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret forets pour perceuse à percussion SDS-plus Duo-S Vario
7 pièces. Foret robuste pour perceuse à percussion avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure hélicoïdale Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
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
Perçage nettement plus rapide
La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Performances de perçage optimales avec facettes renforcées
Performances de perçage optimales avec facettes renforcées
Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.
Grande précision.
Perçage précis
Grâce à une pointe spéciale auto-centreuse.
Goujure hélicoïdale Vario avec âme renforcée et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus fermé à la fin de la spirale.
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture.
- Friction min.
- Stabilité accrue
- Transmission maximale de l'énergie de rupture.
Ø 4,8 et 6,3 : Foret spécial pour système de fixation SFS.
Attention : Pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre.
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!