Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double à cliquet métrique et en pouces Assortiment d'outils spéciaux avec 32 pièces
Outil de qualité professionnelle ZEBRA® pour une utilisation dans les espaces confinés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grand assortiment de clés spéciales
- Outils ultrafins pour les zones difficiles d'accès
- Equipement de base ingénieux pour l'atelier et pour une utilisation mobile
- Clé à cliquet avec déport spécial, faible hauteur et longueur de travail optimisée de 110 mm ou 200 mm. Particulièrement adaptée aux espaces restreints, p. ex. charnières de porte, compartiments moteur et couvercles de courroie crantée
- La clé à cliquet à denture fine permet une utilisation dans les espaces les plus restreints grâce à une commutation rapide d'une main entre la rotation dans le sens horaire et la rotation antihoraire
- Peut être utilisé avec des embouts et des douilles : Cliquet spécial double fonction avec mandrin de 1/4 pouce et 10 mm
- Embouts TX, fendus, PH, à six pans creux et triple carré
- Douilles métriques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!