Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à douille, hexagonale, 3/4 pouce Assortiment de 15 pièces
Douille métrique pour POWERDRIV®, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment pratique de 15 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment comprend un équipement spécial, idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Parfait pour de nombreuses applications
- Dix douilles courtes avec empreinte POWERDRIV et surplats de 22 à 50 mm
- Avec rallonge enfichable et cardan
- Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage
Serrage puissant et efficace
- Les extensions rigides (disponibles en deux versions très longues de 200 mm et 400 mm) peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- La poignée en T permet de desserrer des vis très serrées
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Peut être inversé d'une seule main avec le cadran
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!