Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffrets de tarauds et filières

Les coffrets de tarauds et filières HSS et HSCo Würth sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels dans divers secteurs tels que l'automobile, la métallerie ou encore la maintenance industrielle. Ces produits se distinguent par leur haute qualité, garantissant durabilité et précision dans le travail des filetages. Leur composition complète permet une grande variété d'applications, facilitant ainsi les opérations de taraudage et de filage sur différents types de métaux (acier, inox, laiton, cuivre...). Les coffrets de tarauds et filières Würth offrent une organisation optimale et un accès facile aux outils, ce qui améliore l'efficacité sur le terrain. 

Coffrets de tarauds et filières : filetez et ajustez avec précision pour des assemblages métalliques fiables

Les coffrets de tarauds et filières sont des ensembles d'outils utilisés pour créer ou réparer des filetages internes et externes sur des pièces métalliques. Les tarauds servent à fileter des trous, tandis que les filières sont utilisées pour fileter des tiges ou des axes. Ces coffrets contiennent généralement une variété de tailles et de types de tarauds et de filières pour s'adapter à différentes applications industrielles, garantissant ainsi des connexions filetées précises et sécurisées dans les processus de fabrication et de maintenance.

Les points forts des coffrets de tarauds et filières

Les coffrets de tarauds et filières Würth se distinguent par leur qualité professionnelle, assurant une précision et une durabilité exceptionnelles. Conçus pour offrir une grande polyvalence, ces coffrets permettent de réaliser des filetages internes et externes avec une efficacité accrue. Leur conception ergonomique facilite leur utilisation, même lors de travaux prolongés. Würth garantit également une compatibilité optimale avec une large gamme de matériaux, rendant ces outils indispensables pour les professionnels.

Les caractéristiques importantes des coffrets de tarauds et filières

Les coffrets de tarauds et filières Würth sont disponibles dans diverses plages de dimensions, généralement allant de M3 à M20, pour s'adapter à différentes applications. Fabriqués en acier haute résistance, ces outils offrent une excellente résistance à l'usure et à la corrosion. Les tarauds et filières sont souvent dotés d'un revêtement en nitrure de titane pour prolonger leur durée de vie. Les coffrets incluent généralement des clés à tourner et des porte-filières ergonomiques. Les produits respectent les normes DIN pour garantir une qualité supérieure et une compatibilité universelle.

Les domaines d'applications courants des coffrets de tarauds et filières

Les coffrets de tarauds et filières Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la mécanique, de la maintenance industrielle et de la fabrication. Ils sont essentiels pour la création de filetages précis dans les pièces métalliques, notamment dans la fabrication de machines et d'équipements. Ces outils sont également largement utilisés dans l'industrie automobile pour la réparation et la maintenance des composants filetés.

Les conseils d'utilisation des coffrets de tarauds et filières

Pour garantir une utilisation optimale des coffrets de tarauds et filières Würth, il est conseillé de toujours lubrifier les outils avant utilisation pour réduire la friction et prolonger leur durée de vie. Assurez-vous de choisir la dimension appropriée pour le matériau à travailler afin d'obtenir des filetages précis et de haute qualité. Nettoyez régulièrement les tarauds et filières pour éviter l'accumulation de copeaux et préserver leur performance. Enfin, rangez les outils dans leur coffret d'origine pour les protéger des dommages et de l'usure.