Porte filière, un outil performant pour réaliser un filetage extérieur
Un porte filière est un outil traditionnellement utilisé en mécanique et/ou en usinage. Il est composé de deux poignées ainsi que d’un anneau central. Ce dernier est destiné à recevoir des filières, et il est muni de trois vis servant à ajuster et serrer la filière de façon optimale dans l’outil. Celui-ci est très utile pour créer ou réparer un filetage autour de tiges rondes et les visser dans un écrou.
Cela permet de réaliser une tige filetée. Ce type d’outil est employé pour faire un filetage manuel, et se décline en différentes tailles afin de s’adapter au mieux au diamètre de la filière.
Bien choisir le porte filière
Nous vous proposons un large choix en fonction de vos besoins en termes de filetage. En effet, avant de choisir votre outil, il vous faut définir les paramètres de son utilisation, comme par exemple la forme et le diamètre de la filière.
- Pour réaliser facilement un filetage, les porte filières à main sont parfaits. En acier et existants en différentes tailles, elles comportent une seule vis de réglage et s’adaptent au mieux à la taille de la tige à fileter.
- Les porte filières performance sont en zinc moulé et conviennent parfaitement au montage de filières rondes. Grâce à leur corps renforcé, elles sont adaptées aux charges élevées. De plus, ils sont munis de cinq vis de serrage.
- En fonte malléable et avec ses poignées en acier, le porte filière de filetage possède quatre vis de serrage et vous garantit une fixation sécurisée, ainsi qu’une longue durée de vie de l’outil.
Généralement, ces produits se distinguent selon les critères suivants : normes (EN 22568, DIN 225, EN 24231…), matière (acier, fonte…), diamètre intérieur, longueur ou encore la zone de taraudage.
Découvrez également ces gammes de produits appréciées par nos clients : tarauds, forets à métaux, tiges filetées…
N’attendez pas une minute de plus et faites-nous confiance pour le choix de vos outils afin de réaliser un filetage parfait !