Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-filière DIN EN 22568 Performance
Porte-filière Performance en zamak pour le montage de filières rondes conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231 et aux normes d'usine, avec nouveau corps renforcé et poignées en acier à revêtement noir pour les charges très élevées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Des travaux en toute sécurité, même avec des forces élevées
Capacité de charge très élevée par rapport aux modèles standard, grâce à une nouvelle géométrie d'outil et à un nouveau processus de production aux tolérances de production plus strictes
Meilleur confort d'utilisation
Des vis de blocage robustes au fonctionnement fluide et au moletage en croix permettent de serrer la filière de taraudage sans tournevis
Production durable
Poignées en acier à revêtement noir et corps de la filière de taraudage revêtu par poudre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!