Colle structurale : des collages durables et efficaces
Le collage structural est une méthode d’assemblage à base de colle époxy ou polyuréthane qui convainc les professionnels en quête d’efficacité. Notamment présentes dans les domaines de l’automobile ou de l’électronique, les colles structurales permettent d’améliorer considérablement la définition des différentes structures mais également d’augmenter leur solidité. Retrouvez sans attendre les colles structurales Würth, des références fiables, à adopter pour les opérations de collage les plus complexes.
Le collage structural : quels atouts ?
Le collage structural assure une continuité de la liaison optimale entre les deux éléments à coller car il est avant tout synonyme de solidité. Sûr en toutes circonstances, la colle structurale a la qualité d’être universelle : du métal au pvc en passant par l’acier, tous les matériaux pourront être collés à l'aide des produits de la gamme de colles Würth.
En choisissant votre colle structurale au sein de la gamme Würth, vous opterez pour des produits adhésifs adaptés à une grande variété d’applications et qui vous garantiront :
- une excellente résistance à la corrosion mais également au cisaillement,
- un bon amortissement des vibrations et des bruits allant de pair,
- mais également des finitions esthétiques car les colles structurales permettent notamment d’éviter les trous.
Différentes catégories de colles structurales
À adopter pour les travaux de collage structural, ces colles peuvent être classées dans différentes catégories de produits. Les professionnels pourront notamment faire leur choix entre :
- la colle époxyde structurale : qui est faite à base d’époxy. Très couramment utilisée, elle est notamment très présente dans le secteur de l’automobile. Cette colle structurale adhère très bien aux différents matériaux et à toute surface,
- la colle cyanoacrylate : qui séduit grâce à sa prise rapide et sa grande polyvalence. Elle pourra être utilisée sur une large variété de matériaux à l'instar de la colle époxy structurale. Bois, pierre ou encore pvc, ce produit adhésif peut être appliqué pour coller les différents composants,
- ou encore, la colle polyuréthane : elle sèche rapidement et se démarque par une très grande résistance aux chocs et aux vibrations. Elle est idéale pour une application à l’extérieur, au pistolet et permet de bénéficier d'une excellente étanchéité.
Pratiques et faciles à utiliser, les colles structurales Würth sont destinées aux professionnels pour qui productivité doit rimer avec polyvalence et résistance.