Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier double



La gamme de colliers doubles proposée par Würth est conçue pour les professionnels qui recherchent des solutions de fixation de qualité pour les tubes multicouches ou en cuivre. Ces colliers permettent de fixer deux tubes de même diamètre sur un support, en les serrant avec des vis. Ils sont fabriqués en acier zingué, en plastique ou en acier galvanisé jaune, selon les modèles, ce qui leur assure une bonne résistance à la corrosion et aux variations de température. Les colliers doubles de Würth sont disponibles en plusieurs dimensions, allant de 16 à 32 mm, et sont compatibles avec les systèmes de tubes multicouches ou cuivre les plus courants sur le marché. Ils sont adaptés aux installations sanitaires et de chauffage, et offrent une bonne isolation phonique. Avec les colliers doubles de Würth, vous bénéficiez de la qualité et du savoir-faire d'une marque reconnue dans le domaine de la fixation.