Collier à oreille : une solution de serrage efficace
Capables de proposer un serrage optimal pour tout type de tuyaux, les colliers à oreilles font partie de l’outillage indispensable des professionnels évoluant dans le secteur industriel, en mécanique ou encore en maintenance. Proposés à l’unité, en sachet ou en boîte à la contenance importante, ces produits sont à découvrir sur le catalogue Würth.
Le collier à oreille en 3 caractéristiques
Couramment utilisé, le collier à oreille ne manque pas d’atouts et se démarque notamment par trois caractéristiques principales.
Il est fiable
Quel que soit son type, un collier à oreilles est fiable. Une fois posé, il est inviolable et pourra ainsi garantir la bonne étanchéité de vos installations. Le tout, en restant très esthétique, discret et assurant un serrage efficace, quelque soit le diamètre ou la largeur de votre tuyau !
Le collier à oreille est polyvalent
Un collier à oreille peut être installé en intérieur comme en extérieur. Conçu en acier inoxydable, ce produit est extrêmement résistant à la corrosion. N’hésitez pas à nous solliciter pour tout besoin d’informations.
Le collier à oreille est simple à poser
À condition d’avoir choisi le bon diamètre pour votre collier en acier inox ! Pour ce faire, on conseille de mesurer le tuyau où il est voué à être installé et d’ajouter 1 millimètre au diamètre obtenu. Pour le poser, il suffit d’utiliser une pince adaptée vous pourrez également retrouver ce produit ainsi que d’autres produits de serrage, dans la quantité de votre choix en fonction des stocks disponibles, sur le catalogue de votre fournisseur.
Un catalogue de colliers à oreille qui s’adapte à vos besoins
Soucieux de nous adapter à vos besoins, nous proposons un catalogue de produits particulièrement complet où retrouver une grande variété de références, soit :
- des colliers à 1 oreille : ces derniers sont bien adaptés aux canalisations en plastique, aux installations électriques et en général, à tout type de conduits,
- des colliers à 2 oreilles : ils sont à adopter pour une sécurité et une étanchéité parfaites, même lorsqu’ils sont soumis à de très fortes pressions,
- mais également des assortiments/jeux de colliers à 1 oreille : afin que vous puissiez profiter facilement des colliers aux dimensions les plus courantes. Très économique et pratique, cette solution s’adresse à tous les professionnels.