Collier à deux oreilles : pour une fixation solide des tuyaux
Permettant d’obtenir une étanchéité constante qu’un collier à simple oreille ne peut procurer, le collier à deux oreilles est synonyme d’un serrage particulièrement efficace. Polyvalent, il pourra s’illustrer dans des domaines aussi variés que ceux de la mécanique, de l’électricité ou encore de l’industrie. Faciles à installer, les modèles de colliers de serrage présents dans la sélection Würth se déclinent en différentes versions.
Pourquoi opter pour un collier à deux oreilles ?
Opter pour un collier de serrage à oreille, c’est privilégier la sécurité du montage avant tout. Idéal pour raccorder les tuyaux de manière efficace et durable, le collier à oreille s’adapte aux espaces les plus réduits. Quel que soit le type de fluide transporté par les tuyaux, il garantira une étanchéité totale et parfaite sur le long terme.
Parmi les autres atouts du collier de serrage à oreille, on note en détails :
- la facilité de la mise à place de la boucle, cette dernière pouvant être réalisée à l’aide d’outils simples comme une pince,
- son diamètre de serrage particulièrement étendu,
- la polyvalence de cette pièce, puisqu’il pourra être installé à l’intérieur comme à l’extérieur. On l’utilise pour de petits comme pour de grands diamètres pour un tuyau, un tube ou des montages électriques.
- sa résistance : sans endommager les tuyaux pour autant, il est inviolable. Pour le retirer une fois fixé, une seule solution : le couper.
Une qualité garantie pour vos colliers à oreilles !
Les modèles de colliers de serrage à oreilles proposés dans cette sélection d’accessoires Würth garantissent la plus grande étanchéité et ce, même soumis aux plus hautes pressions. Conformes ROHS, ils sont à choisir en fonction de leur plage de serrage minimum et maximum (entre 5 et 34 mm, selon les modèles) mais également selon la largeur de leur bande et leur poids.
Pour une résistance accrue à la corrosion, un collier de serrage en acier inoxydable (inox) sera à privilégier. En effet, l’inox A2 pourra accroître la résistance du modèle et lui permettra d’être adapté à une utilisation en extérieur. De nombreuses références de colliers sont également proposées en acier zingué parmi notre stock de produits, pour un usage plus classique.