Les colliers de fixation Würth sont conçus pour un montage rapide et durable
Les colliers de fixation sont utilisés dans le domaine de l’installation de tuyaux et gaines, chaque fois qu'il est nécessaire de les maintenir solidement en place. Les colliers de fixation doivent résister à diverses exigences telles que la dilatation, les températures extrêmes ou le contact avec des substances corrosives. Würth propose à ses clients une large gamme de colliers de fixation pour les applications sanitaires, de chauffage et de climatisation. Découvrez-en plus ci-dessous concernant ces produits spécifiques et leurs applications.
Les colliers de fixation doivent répondre aux exigences de l'environnement
Tous les colliers de fixation ne peuvent pas être utilisés partout. Il est donc essentiel de vérifier avant l'installation si le collier est résistant aux substances et matériaux présents dans l'environnement. Des précautions particulières doivent être prises lors du travail avec des températures extrêmes, des huiles chaudes, des huiles minérales ou des hydrocarbures.
Pour les colliers de fixation utilisés à l'extérieur ou dans un environnement humide, une protection suffisante contre la corrosion doit également être assurée. Les colliers de fixation pour tuyaux sont disponibles avec ou sans insert en caoutchouc ou dans une version spéciale de protection contre l'incendie selon les exigences respectives.
Découvrez également notre gamme de colliers de serrage.
Würth propose une large gamme de colliers de fixation pour tuyaux
- Les colliers de fixation à point fixe empêchent le déplacement entre le tuyau et la structure. Les inserts en caoutchouc EPDM assurent une isolation efficace contre les bruits de structure pour les fixations Würth en point fixe. Les colliers de fixation en deux parties sont fixés avec deux vis de verrouillage de chaque côté, de sorte qu'un verrouillage optimal soit possible avec des tolérances de diamètre de tube plus grands.
- Les colliers de fixation à charnière sont utilisés dans divers domaines tels que les installations domestiques et de chauffage. Würth propose des colliers de fixation avec une fixation rapide innovante permettant de gagner du temps lors du montage : un système de fermeture rapide grâce à une vis de serrage montée sur ressort et un profil du caoutchouc optimisé pour un meilleur glissement au tuyau lors du pré-montage.
- Les colliers de fixation pour réseau froid sont utilisés dans les domaines du froid et de la climatisation. Le collier froid sert au supportage et à la rupture de pont thermique, pour les tuyauteries d'eau glacée ou de transport de fluides cryogéniques. Il est particulièrement adapté pour le supportage de tuyauteries isolées avec du manchon élastomère.
- Les colliers de fixation pour gaines de ventilation sont conçus avec deus vis à fermeture rapide pour la fixation de gaines de ventilation, de climatisation et plus particulièrement pour les conduits en tôle spiralée. Leurs grandes ouvertures permettent de faciliter le montage des tuyaux. Par ailleurs, le montage s’effectue sans démontage des vis, d’où une certaine économie de temps à l’installation !