Les colliers de serrage Würth pour les professionnels
Les tuyaux flexibles sont fabriqués dans un matériau flexible et présentent donc de nombreux avantages. Ils sont fréquemment utilisés dans les secteurs sanitaires, de l'automobile ou encore de la construction mécanique. Cependant, les flexibles sont difficiles à raccorder aux composants fixes en raison de leur nature flexible. Les colliers de serrage sont justement utilisés dans ce cas.
A l'aide de colliers de serrage, vous pouvez facilement raccorder l'extrémité du tuyau à un raccord ou à d'autres composants fixes. En règle générale, le diamètre intérieur des colliers de serrage peut être réglé individuellement par vos soins et assure ainsi une étanchéité immédiate de la connexion.
Le diamètre du ruban est réduit à l'aide d'une vis de réglage jusqu'à ce que le
collier de serrage soit fermement fixé. Pour éviter d'endommager le tuyau et pour pouvoir continuer à l'utiliser sans hésitation, vous devez vous assurer que la bande métallique a été travaillée sans trous ni entailles à l'intérieur. Les bords surélevés empêchent également de couper le tuyau.
Autres types de colliers
Vous pouvez également opter pour des modèles de colliers de serrage plus spécifiques :
- Le collier à oreilles souvent employé dans la mécanique général, les machines agricoles, les travaux publics… Ce produit s’adapte au montage de raccord sur le tuyau d’air comprimé. Enfin, sa faible amplitude de serrage permet d’éviter d’écraser le tuyau.
- Le collier à tourillon qui offre une excellente résistante, une tenue au couple très élevée, n’endommage pas les tuyaux et offre une prise d’outil et de serrage facilitée. Idéal pour les tuyaux à moyenne et haute pression.
- Le collier sans vis, par exemple, vous permet de travailler avec précision même dans les espaces les plus restreints. Les pinces à ressort sont également adaptées à cet usage. De plus, le temps d'installation et l'étanchéité sont réduits pour vous - même en cas de très fortes variations de température - car il est garanti que le tuyau ou le raccord n'est pas endommagé.