Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique

Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique 2 prise 7,4 à 22 Kw

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Courant nominal : 64 A (32 A + 32 A)

  • Puissance max. : 44 kW (22 kW + 22 kW)

  • Protection RCBB : Type MID

  • Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10

  • Assemblage : Autonome

  • Interface utilisateur : Ecran TFT

  • Mode de charge : Mode 3

  • Type de prise femelle : Type 2

  • Type d'activation : Carte RFID (comprend 1 carte MAÎTRESSE et 2 cartes ESCLAVE)

Législation de référence :


  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017 ;

  • EN CEI 61851-1: 2019 ;

  • CEI 61851-21-2 : 2018 ;

  • EN CEI 61439-7: 2020
Article ni repris, ni échangé.