Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur à sertir thermorétractable, connecteur bout-à-bout HAUT DE GAMME
Connecteur à sertir thermorétractable, connecteur bout-à-bout HAUT DE GAMME - 1
Connecteur à sertir thermorétractable, connecteur bout-à-bout HAUT DE GAMME - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur à sertir thermorétractable, connecteur bout-à-bout HAUT DE GAMME

Manchon de raccord avec trous d'inspection, gaine thermorétractable Crystal ClearTM pour un contrôle visuel optimal du raccord.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide

  • Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement de +300 °C
Indication

Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.

Conforme à la norme RoHS

Article ni repris, ni échangé
Gamme : BETTER