Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur pour plaque dentée à double face de type C1
Les connecteurs pour plaque dentée à double face (type C1) sont utilisés pour les raccords bois-bois (bois tendre) en association avec des boulons ou des vis à bois pour absorber les forces de cisaillement. Les boulons ou vis sous charge absorbent les forces de serrage et de tension dans l'axe du boulon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09
- 2 trous pour clou, d = 3,5 mm
- Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à la norme DIN EN 10139
- Surface : Galvanisé sendzimir
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié. Il est également possible de fabriquer des raccords à double cisaillement à l'aide de vis à filetage total ASSY plus en association avec des vis à tête de roue.
Marquage CE selon EN 912
Article ni repris, ni échangé.Utilisé pour la fabrication de raccords à double cisaillement bois-bois tendre, p. ex. assemblages à mi-bois, coins de cadre, entraits retroussés, pannes de couplage et assemblages de bois de bout.
Les connecteurs pour plaque dentée à double face de type C1 sont connectés à l'aide de goupilles de positionnement et d'écrous. Des vis à bois ASSY peuvent également être utilisées. Il est possible d'utiliser des connecteurs pour plaque dentée de type C1 pour les assemblages de bois de bout. Parmi les systèmes de fixation adaptés figurent les boulons et les rondelles, les vis ASSY 3.0 Combi avec rondelle, ainsi que les ASSY 3.0 SK.
Montage
1. Percer un trou pour le boulon et l'écrou dans les deux pièces en bois. Le diamètre d'alésage des boulons dans le bois peut être de 1 mm max. plus large que le diamètre nominal du boulon.
2. Positionner le connecteur pour plaque dentée à double face. En cas d'utilisation d'un connecteur pour plaque dentée à double face, le goujon ne doit pas toucher le boulon. Fixer le connecteur pour plaque dentée à l'aide de clous (d = 3 mm) insérés dans les orifices de clous prévus. Le connecteur ne doit pas être enfoncé en frappant directement les dents.
3. Enfoncer le connecteur pour plaque dentée en serrant le couple boulon-boulon ou à l'aide d'une presse hydraulique. Des outils d'installation spéciaux peuvent également être utilisés.
4. Serrer le boulon si la section transversale du bois forme un cône.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!