Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur pour plaque dentée à double face Type C1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur pour plaque dentée à double face Type C1

Les connecteurs pour plaque dentée à double face (type C1) sont utilisés pour les raccords bois-bois (bois tendre) en association avec des boulons ou des vis à bois pour absorber les forces de cisaillement. Les boulons ou vis sous charge absorbent les forces de serrage et de tension dans l'axe du boulon.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09

  • 2 trous pour clou, d = 3,5 mm

  • Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à la norme DIN EN 10139

  • Surface : Galvanisé sendzimir

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié. Il est également possible de fabriquer des raccords à double cisaillement à l'aide de vis à filetage total ASSY plus en association avec des vis à tête de roue.

Marquage CE selon EN 912