Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de rail transversal pour panneau solaire Pour créer une installation de rail à double couche
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Intégralement prémonté
Les connecteurs peuvent être clipsés directement sur le rail de montage sans travail préparatoire
Nombre de connecteurs de rail transversaux requis pour chaque point d'intersection :
- Rail de montage, 39 x 37 : 1 unité
- Rail de montage, 47 x 37 : 1 unité
- Rail de montage, 60 x 37 : 2 unités
- Rail de montage, 70 x 40 : 2 unités
- Rail de montage, 120 x 90 : 4 unités
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!