Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur thermorétractable à sertir et à souder avec indicateur de couleur Connecteur bout-à-bout HAUT DE GAMME
Connecteur à sertir et à souder de haute qualité avec gaines thermorétractables à double paroi, manchon à sertir avec trous d'inspection et soudure sans plomb avec indicateur de couleur pour assurer un raccord à souder optimal.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le raccord ultime
D'abord sertir pour la fiabilité mécanique, puis souder pour une résistance et une conductivité supérieures.
Sûr
- La gaine thermorétractable transparente permet d'inspecter visuellement le raccord
- Manchon à sertir avec trous d'inspection pour un contrôle visuel facile du raccord
- Raccord particulièrement serré grâce aux gaines thermorétractables entièrement recouvertes d'adhésif
Chargeable
- Capable de résister à un niveau élevé de contrainte mécanique grâce à la gaine thermorétractable à double paroi
- Résistance à la traction supérieure à la moyenne grâce à l'utilisation d'une soudure résistante sans plomb avec une tension superficielle accrue
Facile à utiliser
- Installation facile grâce au pré-sertissage, qui fixe les lignes pour le processus de thermorétractation
- Les trous d'inspection dans le manchon à sertir peuvent être facilement localisés à travers les points sur la gaine thermorétractable
- L'indicateur de couleur rouge se dissout une fois que la soudure a suffisamment fondu, assurant un raccord parfaitement fondu à chaque fois
- Aucun raccord partiellement fondu avec résistance de passage
- Aucune gaine thermorétractable brûlée avec des brins saillants
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme à la norme RoHS, conception sans plomb
Gamme : BESTConnexions protégées contre la poussière et l'humidité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!