Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de cordeau de traçage à enrouleur avec chargeur
Jeu de cordeau de traçage à enrouleur avec chargeur - 1
Jeu de cordeau de traçage à enrouleur avec chargeur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de cordeau de traçage à enrouleur avec chargeur
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
Haute résistance (55 kg)



Chargeur intégré 400 g : bidon de poudre vissé directement sur le cordeau de traçage à enrouleur



Ne perdez plus de temps dans les recharges de poudre



Lignes nettes et visibles



Contenu :


  • Cordeau de traçage à enrouleur

  • Bidon de poudre bleue de 400 g

  • Bidon de poudre bleue de 1 000 g