Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Débrayage permettant le débobinage sans faire tourner la manivelle.
- Rembobinage démultiplié.
- Boîtier polypropylène, capacité d'environ 100 g.
- Manivelle Polypropylène avec un point de blocage.
- Crochet d'accrochage en bout de corde.
- 30 mètres de longueur de corde utile en diamètre 1 mm.
- Feutres de rétention de poudre, guide fils antiusure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!