Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support 90° pour gaine de ventilation
Conforme à la classe d'étanchéité C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucun rail de montage requis
- Fixation rapide avec max. 3 vis
Pour la fixation directe de conduits de ventilation présentant une épaisseur de 0,6 mm à 1,5 mm
Visser le support sur le conduit de ventilation. Pour le montage au plafond, utiliser le câble métallique et les extrémités correspondantes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!