Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse à fourche, connecteur à sertir, thermorétractable

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse à fourche, connecteur à sertir, thermorétractable

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Gaine thermorétractable semi-transparente


Surveillance visuelle directe du raccord



Processus de thermorétraction 40 % plus rapide


Gain de temps



Basse température de rétrécissement de +300 °C


Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble

Indication

Permet d'éviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.

Conforme à la norme RoHS

Article ni repris, ni échangé.
Gamme : GOOD