Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de câble thermorétractable Cosse plate femelle HAUT DE GAMME
Gaine thermorétractable Crystal ClearTM pour un contrôle visuel optimal de la connexion.
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
Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de rétrécissement de +300 °C
Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble
Eviter la surchauffe localisée de la gaine thermorétractable.
Conforme RoHS
Raccords étanches à la poussière et à l'humidité. Excellente résistance à l'essence, l'acide de batterie, le diesel, l'huile moteur, l'antigel, le liquide de frein, les solutions salines à 5 % et à l'alcool isopropylique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!