Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couche de finition HS bicomposant
Peinture acrylique HS à haute teneur en extrait sec offrant une résistance élevée aux UV et aux intempéries.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Séchage rapide
- Excellentes propriétés de fonctionnement
- Couches épaisses
- Haut niveau de résistance aux rayures, aux impacts et aux chocs
- Excellente résistance aux solvants, à l'essence, à la graisse et aux acides et bases faiblement concentrés
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Teneur en extrait sec du matériau support : 75,8 %
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) de la réglementation allemande ChemVOC FarbV : 420 g/l. Teneur en COV max. de la couche de finition HS bicomposant : 417 g/l.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément. La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !
Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents
| Méthode d'application : | ||||
| Pression [bar] | Buse [mm] | Passes de pulvérisation | Diluant | |
| Godet à gravité/air | 3 - 5 | 1,3-1,5 | 1-2 | 15-20 % |
| HVLP | 2 | |||
| Pression interne de la buse : 0,7 bar | 1,3-1,4 | 1-2 | 15-20 % | |
| Pinceau/rouleau | 0-5 % | |||
| Sans air | 120 - 150 | 0,28 | 1 | 5-15 % |
| Pour éviter les couches trop épaisses (teneur en solides très élevée en raison de la qualité HS), toujours respecter le nombre de passes de pulvérisation recommandé. Toujours vérifier les couleurs après avoir ajouté le durcisseur. | ||||
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Masque partiel HM175Filtre combiné A2P3RD
Filtre A2 P/ HM175
Préfiltre P2 P/ HM175
Masque ANDROMEDA
Masque FS503
Lunettes WEGA Article ni repris, ni échangé.
Pour la peinture des véhicules utilitaires, machines agricoles, tracteurs, machines et accessoires. Peut être utilisée pour les travaux de peinture haut de gamme pour les salons et pour la construction de maquettes.
Mélange par volume : 3:1 avec durcisseur HS bicomposant pour couches de finition, diluant acrylique, taux de dilution de 5-10 % vol. en fonction de l'épaisseur de la couche. En cas d'utilisation de durcisseurs bicomposants de marques concurrentes, le rapport de mélange de la marque concurrente concernée doit être respecté.
Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de son type ! Outils de mise en œuvre : pistolet à peinture, taille de buse minimale 1,3 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!