Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude VISION 90° femelle
Coude VISION 90° femelle - 1
Coude VISION 90° femelle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude VISION 90° femelle

Coude 90° VISION avec sortie femelle

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Taraudage en laiton

  • Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

  • Autorisé dans le béton (de construction) sans mesure supplémentaire de protection

  • Gamme disponible en diamètres 16, 20 et 26 mm

Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité


  • Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)

  • Excellente résistance mécanique

  • Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C

  • Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Le raccord à connexion rapide Vision garantit


  • Un assemblage extrêmement rapide et fiable

  • Une simple pince et un outil de calibrage sont nécessaires

  • Les outils de sertissage sont inutiles

Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le système