Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Guidage à roulement à billes, extension d'étagère totale 60 kg
Montage sur équerre
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
Equerre d'appui avant et arrière
Montage simple des étagères
Accès facile à toute la zone
Surextension : 36 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Etagère et rails de l'armoire montés avec des fixations ASSY, 4,5 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!