Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince pour câble VDE, tête forgée
CEI 60900. Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité
- Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de coupe
- Géométrie de lame spéciale, permettant un mouvement de coupe simple et sans déformation par le biais de câbles simples ou multibrins
- Manche ergonomique et antidérapant à 1 composant, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Coupe : lames de précision trempées
- Surface entièrement meulée et chromée
- Joint vissé et réglable
Non adapté aux câbles en acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!