Crochet balançoire : la fixation parfaite pour la suspension
Vous avez besoin de réaliser des fixations au plafond sûres pour un hamac, une suspension, un sac de boxe, une balançoire d’intérieur ou une balançoire de yoga ? Würth vous propose une gamme de crochets balançoire fiables et robustes, gages d’une installation de qualité et pensée pour durer dans le temps en assurant votre sécurité. Conformes à la norme RoHS, nos références de crochet balançoire sont dès à présent disponibles dans notre catalogue avec l’semble de nos produits !
Pourquoi faire le choix des crochets balançoire ?
La réponse est évidente : pour leur robustesse à toute épreuve mais également pour leur facilité de mise en œuvre !
Simples à mettre en place grâce à leur filetage métrique, ils ont été fabriqués et testés avec le soin qui caractérise les produits proposés par votre fournisseur. Considérés comme des accessoires indispensables par de nombreux professionnels, ils vous permettront d’aménager les lieux de jeux et de sport selon vos besoins et impératifs, tout en garantissant la sécurité de leurs utilisateurs sur le long terme.
Ce type d’accroche et de fixation est idéal pour y accrocher tous types de produits et d’installations. Du hamac (soutenues avec des mousquetons), en passant par une chaise suspendue idéale pour la pratique du yoga, en passant par des balançoires ou encore un sac de frappe parfait pour la boxe. S’il est souvent fixé sur un plafond, ce produit peut également s’installer sur le bois d’un arbre dans votre jardin. Vous pourrez alors y installer, toujours grâce à un mousqueton, différents produits et accessoires comme une corde tendue, une poutre, divers jeux ou simplement des hamacs et des balançoires, et le tout en toute sécurité.
Comment sélectionner le modèle dont vous avez besoin ?
Pour apporter sécurité et confort d’utilisation aux équipements à fixer, il est important de sélectionner le bon crochet balançoire.
En fonction du filetage du crochet balançoire
Les crochets balançoire Würth sont disponibles dans un filetage M6, M8 ou encore M10, de quoi vous permettre de faire face à différentes situations.
En fonction des dimensions du crochet balançoire
Soit selon sa longueur totale, la longueur de son filetage mais également le diamètre de sa tige et le diamètre de son crochet, autant de critères à sélectionner en fonction de l’usage et des matériaux auxquels le crochet est voué à être associé.
En fonction des matières et des finitions du crochet balançoire
Ces dernières impactent en effet directement la résistance des crochets, notamment en termes de résistance mécanique et à la corrosion. L’ensemble des crochets balançoire Würth sont réalisés en acier et disponibles dans une finition zinguée gage de robustesse.