Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochets pivotants de sécurité avec filetage de vis à bois, acier zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conformément à la norme EN 71, ces crochets balançoires sont conçus pour être utilisés par paires pour les enfants jusqu'à 14 ans avec un poids corporel maximal de 50 kg ! Ces crochets balançoires sont destinés à un usage domestique seulement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!