Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Poids réduit
Flexible grâce à la possibilité d'effectuer des réglages en hauteur/latéraux
- Hauteur de nervure variable au niveau des lattes de toit
- Réglage latéral au niveau des lattes de toit
- Réglage de la hauteur au niveau du rail : Jusqu'à 20 mm
Nervurage sur la barre
Ajustement positif et non-positif optimal
Entièrement prémonté
Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préliminaire
Valeurs de charge maximales sans utiliser les tuiles de toit comme support
- Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Nous recommandons l'utilisation de trois vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de trois vis à bois à tête cylindrique bombée ASSY de 6 x 80 mm ou 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.
La norme DIN 1052 ou l'agrément technique général en vigueur doit être respecté(e) lors de la pose de tous les crochets de toit. Si des contre-lattes, etc. sont présentes, l'épaisseur des vis doit être étendue en fonction.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!