Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet de toit Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Réglable dans trois directions, base percée Ø 9 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Hauteur et côtés réglables pour une plus grande flexibilité
- Hauteur de barre variable au niveau des lattes de toit
- Réglable latéralement au niveau des lattes de toit
- Réglage de la hauteur jusqu'à 20 mm au niveau du rail
Nervures sur le support
Verrouillage de forme ou par frottement optimal
Intégralement prémontée
Les rails de montage 39 x 37 mm, 47 x 37 mm et 60 x 37 mm peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.
Valeurs de charge maximales sans appui sur les tuiles
- Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ou 8 x 120 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons
La norme DIN 1052 ou l'agrément technique général en vigueur doit être respecté(e) lors de la pose de tous les crochets de toit. Si des contre-lattes, etc. sont présentes, l'épaisseur des vis doit être étendue en fonction.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!